BULGIN
ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入
Bulgin 冷蔵庫スイッチには、アングルトグルアクチュエータがあります。定格電流は 5 A です。防滴 パネル取り付け
仕様
●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●コード番号:204-8154
アズワン品番
65-7808-38
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219975
H3141CAKAA
¥
685,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください