ネコ&テレワークデスク

ネコ&テレワークデスク コイズミファニテック ネコ&テレワークデスク コイズミファニテック ネコ&テレワークデスク コイズミファニテック ネコ&テレワークデスク コイズミファニテック

ECO素材である段ボール(再生古紙)を使用しています。
大好きなペットに多少じゃまをされながらも心地よいワークスペースがDIY感覚で作れます。

仕様●本体材料:段ボール(100%再生古紙)●製品サイズ:W1110×D405×H1500mm●デスクサイズ:W700×D405×H730mm●天板保護デスクマット付き アズワン品番65-9538-48 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69229870 KG-ND700WHBR
14,800
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする