AMPHENOL
バックシェル シェルサイズ:10
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8745
アズワン品番
65-7598-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230685
M85049/82-10W03
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください