AMPHENOL
バックシェル シェルサイズ:12
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 12 です。ステンレススチール製です
仕様
●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8605
アズワン品番
65-7607-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230694
BL041SSL129915XS-13
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください