曜日別特売

ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入

ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 - Micro-Measurements

Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様
●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6464
アズワン品番
65-7308-41
内容量
1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231620MMF403930
97,900
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする