ポスト用スタンド

ポスト用スタンド セトクラフト

壁掛けポストに対応したポストスタンド 。
取付部品付き。

仕様●本体サイズ:幅36×奥行24×高さ62cm●個装サイズ:幅28×奥行40×高さ63cm●個装重量:3880g●材質●▼スチール●仕様:取付部品付き●生産国:中国 アズワン品番65-8917-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69243048 SI-2275
13,000
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする