マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト
UL、CSA
Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ
DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ
特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
仕様●アクチュエータタイプ:バレットノーズプランジャ●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:10 A @ 277 V ac●接点構成:DP-CO●操作力:6.67 N●動作温度 Min:-37℃●動作温度 Max:+82℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:ポリエステル●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:1.67N●動作温度範囲:-37 → +82℃●コード番号:820-7426
アズワン品番65-7844-03
内容量1個