マスク用 クールミスト

マスク用 クールミスト リベルタ マスク用 クールミスト リベルタ

シュッとひとふきでこもるマスクの熱気が爽撃クールになります。
アルコールフリーで消臭・抗菌もできるマスク用冷感ミストです。
長時間のマスク着用でも、快適にリフレッシュして過ごせます。
マスクに直接吹きかけるミストとして。

仕様●容量(ml):30●アルコールフリーで消臭・抗菌もできるマスク用冷感ミスト●コード番号:256-6007 アズワン品番67-2241-25 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69245848 FT-6526000
900
899
989 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする