メリット リンスのいらないシャンプー ミニ 80ml
地肌から清潔、根元から髪サラサラ。いつも通り洗うだけで皮脂や汚れをふわっと「浮かせる泡」。
髪と地肌と同じ弱酸性
地肌にうるおいをあたえ、角層を整えます。(ユーカリエキス・カモミラエキス・フルーツ酸配合)
フケやかゆみを防ぎます。地肌の生まれ変わりのリズムを整える植物由来リコリスC配合(グリチルリチン酸ジカリウム)
ナチュラルフローラルのやさしい香り(医薬部外品)
仕様●内容量:80ml●成分:有効成分/グリチルリチン酸ジカリウム、その他の成分/水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、ラウレス硫酸Na、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、エタノール、POEステアリルエーテル、ジステアリン酸グリコール、グリセリンモノイソデシルエーテル、PPG、ユーカリエキス、カモミラエキス-1、DL-リンゴ酸、POE(3)ラウリルエーテル、POE(4)ラウリルエーテル、高重合ジメチコン-1、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、ヤシ油脂肪酸エタノールアミド、ラウリン酸、POE(25)ラウリルエーテル、軽質流動イソパラフィン、BG、水酸化カリウム液(A)、水酸化ナトリウム液、安息香酸塩、リン酸、エデト酸塩、パラベン、青1、黄4、香料
アズワン品番65-9235-46
内容量1個(80mL)