AMPHENOL
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8641
アズワン品番
65-7597-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69247020
D38999/20ME35PN
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください