サンコーインダストリー
ユニクロ + Aバインド 4×14 1000本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:14
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M4×14
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-4537
アズワン品番
67-1122-40
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69250084
20-00-0004-0040-0140-01
¥4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください