サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの その他ねじ ユニクロ +- Aフランジ B7D9 4×40 50本入 ユニクロ +- Aフランジ B7D9 4×40 50本入 注文コード A種のタッピングネジです。 仕様●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:40●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-3764 アズワン品番67-1136-30 内容量1パック(50本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20-00-020B-0040-0400-01-50P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69250276 20-00-020B-0040-0400-01-50P ¥996 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W セッパンチュウカンステンCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロ ノンウエルダーFD 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロ ノンウエルダーHD 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメート ノンウエルダー TD 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ PCスクリューヨウビット 大阪魂 税込¥1,863 ¥1,694 バスケットへ 3カ-ユニ ジャックポイントステンCAP 大阪魂 税込¥29,992 ¥27,265 バスケットへ Pビットジセイアリ 大阪魂 税込¥736~ ¥669~ Pビットジセイナシ 大阪魂 税込¥736~ ¥669~ 4カクNO.1トーションビット 大阪魂 税込¥900 ¥818 バスケットへ 4カクNO.3ビット 大阪魂 税込¥900 ¥818 バスケットへ ボードパッチヨウビット 大阪魂 税込¥3,049 ¥2,772 バスケットへ シンチャUCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226~ ¥16,569~ ツヤケシクロ UCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226~ ¥16,569~ クリームUCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226 ¥16,569 バスケットへ ホワイト UCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226 ¥16,569 バスケットへ サンドUCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226 ¥16,569 バスケットへ ベージュUCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226 ¥16,569 バスケットへ アイボリーUCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226~ ¥16,569~ グレーUCJロックスターモドトラス 大阪魂 税込¥18,226~ ¥16,569~ ラスパートクイック5 大阪魂 税込¥18,867~ ¥17,152~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじその他ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ねじ」にはこんなカテゴリがあります 小ねじ 木ねじ・ドリルネジ マイクロねじ 座金組込ねじ タッピングねじ タップタイプ・ハイテクねじ いたずら防止ねじ つまみねじ 止めねじ ネジナットセット 脱落防止ねじ 波板用ビス ねじ用アクセサリー その他ねじ シェアする マイページ 最近見た商品