曜日別特売

ローラーベアリング 内径35mm レース幅30mm

ローラーベアリング 内径35mm レース幅30mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:35mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:209-2224アズワン品番65-7949-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69265089IR 35X40X30
5,660
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする