シュナイダーエレクトリック
安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様
●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724
アズワン品番
65-7841-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69269350
VBDN20
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください