押ボタンヘッド 9001K 緑
クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 30 mm照光式押しボタン(緑)用30 mmカラーキャップ - K、KX、SKタイプ
仕様●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:ドーム●コード番号:180-0314
アズワン品番65-7814-69
内容量1個
クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 30 mm照光式押しボタン(緑)用30 mmカラーキャップ - K、KX、SKタイプ