TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
丸型コネクタ 14極 フランジマウント
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様
●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306
アズワン品番
65-7533-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69272825
206043-4
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください