TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
丸型コネクタ 8極 M12 フリーハンギング
TE Connectivity M12 標準丸形コネクタは、ワイヤ対ワイヤコネクタシステムを備え、8 極を用意しています。シール可能です コンタクト定格電流: 2 A (最大) 黒です
仕様
●極数:8●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コーディング:A●コード番号:219-7397
アズワン品番
65-7703-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69273814
T4111002081-000
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください