LEMO
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
ケーブルプラグ
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●シェルサイズ:1P●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3782
アズワン品番
65-7773-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69274067
PAG.M0.8GL.AC52V
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください