AMPHENOL
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:18
仕様
●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:18●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M32 x 1.5 6H●長さ:82mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0927
アズワン品番
65-7667-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69274374
AHDMBS-18-002
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください