フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクトの 制御機器 フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス フエニックス・コンタクトの キャビネット 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 50個入 注文コード 69291734 仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2994 アズワン品番65-7498-94 内容量1袋(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1110595 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69291734 1110595 ¥108,000 ¥99,980 ¥99,980 ¥109,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 DINレール用フック 河村電器産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ 分岐母線支持台 篠原電機 税込¥1,043 ¥948 バスケットへ サーバーウテナ用架台 河村電器産業 税込¥90,178~ ¥81,980~ LED照明 PATLITE (U.S.A.) 税込¥9,128~ ¥8,298~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ 架台 河村電器産業 税込¥131,780~ ¥119,800~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 図面ホルダ 河村電器産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アジャスター対応架台 河村電器産業 税込¥142,780~ ¥129,800~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ システムアースバー 河村電器産業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 税込¥19,778~ ¥17,980~ 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ ターミナルユニット 河村電器産業 税込¥8,468~ ¥7,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品