SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm
仕様
●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412
アズワン品番
65-8087-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331169
MF50101V2-1000U-A99
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください