草刈機用バンド らくらくバンドDX 2本掛け

草刈機用バンド らくらくバンドDX 2本掛け ニッカリ

身体の負担を軽減する両肩の2本掛けバンドです。
幅広タイプで長時間作業も楽になります。
バンド部分がクッションタイプで痛みを軽減します。
腰当てパッド付きです。
長時間の草刈作業に。
作業者の体の負担軽減に。

仕様●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●タイプ:ダブルタイプ●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●2本掛け●原産国:日本●コード番号:363-1772 アズワン品番67-2223-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69363920 99545310
4,813
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする