多段式端子台 プッシュイン PT 4シリーズ 30 20A 1袋 50個入
Phoenix マルチレベル Terminal Block は、簡単で工具不要の直接プラグインを備え、プッシュインマルチ導体接続を利用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT 4●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:30,20A●モデル番号:PT 4-L/L●コード番号:201-5620
アズワン品番65-7758-05
内容量1袋(50個)