シュナイダーエレクトリック
端子台 TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS
Schneider Electric TeSys 追加アースブロック(最大電流 63 A )は、ドアに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様
●種類:アースブロック●併用可能製品:TeSys VLS●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6857
アズワン品番
65-7837-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364945
VLS1GD1
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください