熱風式リワーク機
オートプロファイルモード搭載
希望するプロファイルをトライアル無しで実行。オートプロファイル
5ゾーンのプロファイルを19種類登録可能。多彩なプロファイル
プリヒーターをON-OFF制御可能なインターフェース
どのゾーンからでも動作可能な冷却機能
PID制御による正確な温度管理
ヒーター、バキュームスイッチ付グリップ。手元で操作可能
オートプロファイルモード搭載。希望するプロファイルをトライアルなしで設定できます。(PAT.)
PREHEAT1、PREHEAT2、PREHEAT3、REFLOW、COOL DOWNの5ゾーンのプロファイル設定可能。
プロファイルモードは5ゾーンのプロファイル※をそれぞれ19種類ずつ、HANDモードでは1種類の設定温度が登録できます。
PID制御による正確な温度管理。
グリップにヒーター ON-OFFスイッチとバキュームON-OFFスイッチが付き、手元で操作可能です。
プリヒーターを ON-OFF 制御可能なインターフェース付。
キーロック機能、オフセット機能付。
COOLキーを押すと、どのゾーンでも冷却動作に入ります。 ※プロファイルは5ゾーンで構成され、それぞれ温度と時間が設定できます。
仕様●型番:XFC-300●定格電圧:100V AC 50/60Hz●消費電力:470W●電源コード長:1.2m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+50~+550℃、+150~+550℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500V DC)●【ステーション部】●出力:100V AC●風量計:フローメーター付●風量範囲:5-25リットル/min●オートリフト機能:無●モード数:3(Plofile-Normal,Plofile-Auto,Hand)●温度プロファイル:5ゾーン(温度と時間)(プロファイルモードのみ)●プロファイル記録数:(Auto,●Normal)×19,HAND×1●サイズ:200(W)×230(H)×265(D)mm●重量:7.6kg(コード除く)●付属品:プリヒーター連動ケーブル、こて受けホルダー、XVCW-SET●【こて部】●こて部電圧/電力:100V AC 450W●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:1m●バキュームピックアップ:グリップ先端へ内蔵●サイズ:220mm(コード除く)●重量:180g(ノズル・コード除く)
アズワン品番67-0431-62
内容量1個