葉緑素計 ポータブルタイプ

葉緑素計 ポータブルタイプ Top cloud agri technology

植物のクロロフィル(葉緑素)含有量(SPAD値)、および葉の温度を瞬時に数値化、測定できる計測器です。
穀物、葉物の安定した育成に役立ちます。
適切な施肥管理に役立ちます。

仕様●測定方式:2波長光学濃度差方式●測定面積:2×2mm●測定範囲:葉緑素/0.0~99.9SPAD、葉温度/-10~99.9℃●測定誤差:葉緑素/±3.0SPADunits以内(室温でSPAD値0~50)、葉温度/±0.2℃●再現性:葉緑素/±0.3SPADunits以内(SPAD値0~50)、葉温度/±0.2℃●測定間隔:3秒未満●データ保存:32KB●電源:4.2V充電式リチウム電池●電源容量:2000mah●重量:200g●動作および保管環境:-10~50℃(≦85%相対湿度) アズワン品番65-8749-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69377098 TYS-A
90,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする