WIZ'A
フライパン
材質
本体:アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
表面処理
底面の厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112114
WZFP-SPF28
ネイビーブルー
28
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69112044
WZFP-SP20
ネイビーブルー
20
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112060
WZFP-SP26
ネイビーブルー
26
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112069
WZFP-SP28
ネイビーブルー
28
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112078
WZFP-SPE1518
ネイビーブルー
15×18
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112087
WZFP-SPD22
ネイビーブルー
22
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112096
WZFP-SPD24
ネイビーブルー
24
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112105
WZFP-SPD26
ネイビーブルー
26
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
2.9
オープン
取扱い終了
返品不可
69112279
WZFP-D20
サンドベージュ
20
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
69112288
WZFP-D26
サンドベージュ
26
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
69112297
WZFP-D28
サンドベージュ
28
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
69112306
WZFP-DD24
サンドベージュ
24
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
69112315
WZFP-DD26
サンドベージュ
26
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください