ハンドスピナー自作キット

ハンドスピナー自作キット - ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット - ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット - ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット - ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット - ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット - ビット・トレード・ワン
(1件のレビュー)

LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。

セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385516ADHSPK
1,444
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 電子回路
工房KEIAN自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで中々のものです。マルチバイブレータの発信周波数実測すると約60Hz。良くできたキットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする