【名入れ】パステルカラースケジュールー6weeksー
優しいパステルカラーの配色がおしゃれな壁掛けカレンダー。6週表記や前後月3カ月表示、罫線入りのメモ欄など使い勝手抜群です。
仕様前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)75×380
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
名入れカレンダー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69392245 | SG2560 | 38388257 | SG2560 |
![]() |
【名入れ】パステルカラースケジュールー6weeksー | レスタス | 1セット(50冊) | ¥22,980 税込¥25,278 |