【名入れ】3色文字月表 《ロゴ印刷オプション付き》
【名入れ】3色文字月表 《ロゴ印刷オプション付き》
|
定番サイズの文字月表カレンダー。土日色分けがみやすい三色タイプ。広いメモスペースや多彩な暦情報を掲載しています。
仕様晴雨表,年表付,旧暦,前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)75×380
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。

※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。