レスタス
【名入れ】ベストスケジュール 文字月表 《ロゴ印刷オプション付き》
壁掛カレンダーで一番定番のサイズ感で、視認性の高いユニバーサルフォントを使用しています。使い勝手にもこだわり、メモスペースや暦情報もたっぷり掲載したカレンダーです。
仕様
前後月表示,メモスペース,旧暦,六曜,土曜日色分け
寸法(mm)
535×380
サイズ
46/4切
枚数
13枚
紙質
上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
55×340
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)
75×380
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392017
NS201
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください