【名入れ】数寄屋の美メモリー
日本伝統の建築様式、数寄屋造りの家屋写真をまとめています。カレンダー部分が大きく広いメモスペースで使い勝手の良いカレンダーです。
仕様六曜,メモスペース
寸法(mm)610×425
サイズA2
枚数13枚
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×385
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)85×425
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
日本伝統の建築様式、数寄屋造りの家屋写真をまとめています。カレンダー部分が大きく広いメモスペースで使い勝手の良いカレンダーです。