ウォーターミスト 2.5mテント用 水道直結 (装着ミスト7.5m・ホース10m)

ウォーターミスト 2.5mテント用 水道直結 (装着ミスト7.5m・ホース10m) 結一産業

暑い夏のテントに簡単装着!後付けできるミスト。屋外での作業や運動の熱中症対策に。2.5mテントに合わせた設計。テントに簡単に後付けできるミスト。蛇口があればどこでも使用可能。2.5m間隔にミストを4ヶ所設置。

用途熱中症対策に。テント用ミスト ミストホース ミストシャワー 散水 噴霧 噴水 省エネ 工事現場 簡単取付 セット内容ミストホース、蛇口キット、ホース、分岐蛇口、自在クリップ 材質ホース:PE、ミストパーツ(噴霧器):PE+真鍮 質量(g)560 全長(m)約17.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69391798 Y-NM003
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする