【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き

【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き レスタス

卓上・壁掛の両方で使えるカレンダーです。コンパクトなサイズ感に裏面はマグネット付でいろんなスペースに飾っていただけます。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示 寸法(mm)105×153 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)12×100 名入れケースにシルク印刷 製本プラスチックスタンド サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※ケースにシルク印刷(単色)となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69394345 SG9980
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69394345 SG9980 38389377 SG9980 SG9980 【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き レスタス 38389377 【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き レスタス 1セット(50冊) 30,980 税込34,078

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする