信越化学工業
2液型放熱ポッティング材 KE-1285P
加熱することにより短時間で均一に硬化し、硬化後のゴム弾性体になり各種基材に接着します。特印流動性に優れており、複雑な形状の放熱ポッティングに最適です。
用途
放熱ポッティング
仕様
ポットライフ(倍粘法) hrs:80
配合
(比率)100:100
難燃性
(UL94 )V-0 (厚み6.0mm)
密度(g/cm
3
)
(硬化後)1.71(23℃)
硬さ(デュロメータA)
(硬化後)51
硬化方式
2液加熱型
外観
A剤:灰黒色 B:灰白色
熱伝導率(W/mk)
0.86
粘度(23℃)(Pa・s[P])
(硬化前)A剤:22 B剤:9
粘度(Pa・s)
混合粘度:(硬化前)14
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
10mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
120℃×1h
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69398500
KE-1285P-A/B
1セット(1kg×2缶)
A×1kg B×1kg
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69398509
KE-1285P-A/B
1セット(1kg×20缶)
A×10kg B×10kg
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください