消火器スタンド コーナー床置き型
組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。
コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途
消火器の設置場所に
材質
亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)
タイプ
コーナー型
種類
スタンド型
高さH(mm)
600
奥行D(mm)
200
幅W(mm)
200
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※設置場所に適した消火器を設置してください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※風雨に当たらない場所に設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80775688
DM-FES001
1個
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80775697
DM-FES004
1セット(4個)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください