大和産業
ショッピングカート
バスケット部が手元にあるので荷物の出し入れが簡単です。傘または杖を1本収納出来ます。ショッピングカートの中では比較的安価です。
用途
荷物の運搬をすることが出来ます。
質量(kg)
8.3kg
サイズ
W488×D566×H925(mm)
材質(本体)
スチール
キャスター
100Φ
均等耐荷重(kg)
30kg
内容量
1台
注意
※荷物の運搬専用の台車です。人を乗せたり、寄りかかったりするなど本来の使用用途以外でのご利用はお控えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417260
PV953-C100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません