三菱電機
電源ユニット
幅(mm)
54.6
質量(kg)
0.46
高さ(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)
奥行(mm)
110
定格出力電流(A)
9
入力電圧(V)
DC24(DC19.2~31.2V)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
突入電流(A)
100 1ms以内
ヒューズ
内蔵(ユーザ交換不可)
過電流保護
10.0A以上
効率
75%以上
耐電圧(V)
AC510/1min(標高0~2000m)
入力電力(W)
65
許容瞬停時間(ms)
10以内
過電圧保護(V)
5.5~6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416298
R69P
¥
77,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください