男女兼用ニットシャツ ネイビー JM-3132シリーズ
動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
素材は杢調の通気性に優れたニット素材を使用しています。
袖から脇にかけて濃色配色にすることによって、汗染みも目立ちにくく、すっきりと見えるデザインです。
右腰にスマートフォン専用ポケットとダブルループを搭載しています。
仕様●生地:JM●カラー:ネイビー●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、キュプラ/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●裄丈:(cm)46●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3674-28
内容量1枚