男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ

男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ピンク RF-5512シリーズ ナガイレーベン

プロファンクション機能を搭載した男女兼用のフロントファスナー開きスクラブ。
スマートフォン専用のデザインポケット、動きやすいエアアームカット機能、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など高機能、高感性のデザインです。
右脇にダブルループを搭載しています。

仕様●生地:RF●カラー:ピンク●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●裄丈:(cm)46●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3675-31 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69420638 RF-5512
8,500
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする