圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP151WGシリーズ
KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。
仕様●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:G1/2A(先端ダイアフラム)●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L●圧力レンジ:kPa_-100~0●精度:±0.3%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水
アズワン品番65-4329-99
内容量1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69425504 | KP151WGSSW1X04XXXX0 | 52807283 | KP15-1WG-SSW1 -100~0kPa |
![]() |
圧力トランスミッタ 形番:KP15 | 長野計器 | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | 注文コードが変更になりました |