Thermo Scientific Nalgene
シリンジフィルター(CA)25mm 0.8μm
パイロジェンフリー
細胞無毒性
SFCAよりもタンパク質吸着、溶出あり
緩衝溶液ろ過に使用可能
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様
●材質●▼メンブレン:CA●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.8●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-85
内容量
1箱(50個)
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69426238
723-2580
¥
32,820
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください