コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ 1セット 266RL16VM01Aシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.13●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.68●HB:0.14●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6011
アズワン品番65-8136-47
内容量1セット(10個)
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。