サンドビック
コロドリル400(721) 400.11020070A1NMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
69429160
品番
400.11020070A1NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥201,000
内部給油付ストレートフルートドリルです。
アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。
アルミ加工用。
仕様
●刃径(mm):10.2●全長(mm):140●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4595
アズワン品番
65-8140-43