T-Max P(340)1セット(5個入) LNMX301940PMシリーズ

T-Max P(340)1セット(5個入) LNMX301940PMシリーズ サンドビック

鉄道車輪加工に適しています。一般鋼加工用。鉄道車輪加工用。

仕様●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:長方形●刃長(mm):26●厚さ(mm):19.05●コーナR(mm):4●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9868 アズワン品番65-8196-62 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69433895 LNMX301940PM
46,500
46,480
51,128 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする