T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2415405Gシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2415405Gシリーズ サンドビック

T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。溝入れ加工用。中送り加工用。幅:2.0mm。

仕様●チップサイズ:40●la:4.15●re:0.15●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-4694 アズワン品番65-8207-59 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69435268 N151.2415405G
21,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする