サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A375804シリーズ
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
低送り加工用
幅:9.52mm
仕様
●チップサイズ:80●la:9.525●re:4.7625●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6450
アズワン品番
65-8209-24
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435478
N151.2A375804P
¥36,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください