サンドビック
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.3300304Gシリーズ
幅:3.0mm
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3●re:0.2●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5142
アズワン品番
65-8209-46
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435539
N151.3300304G
¥23,600
¥
23,580
¥25,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください