コロカットQD 超硬ブランク(320)1セット(10個入) QDNF03400002BGシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●WB:3.40●AN:7°●RE:0.20●INSL:10.3●LB:3.1●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9412
アズワン品番65-8213-83
内容量1セット(10個)