コロターン107 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) VBGT160402UMシリーズ
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。
仕様●適用被削材:PMNS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):16.4063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):5●コーティング:PVD●ブレーカー:UM●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-9821
アズワン品番65-8263-34
内容量1セット(10個)